Startseite

AVE - AVE441006TS PRESA ST.ITALIANO 2P+T 10A DOMUS 1M - 441006TS

KopierenKopieren
AVE - AVE441006TS PRESA ST.ITALIANO 2P+T 10A DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Modulträger

  • Nennstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379063208

Artikelnummer

AVE441006TS

Herstellernummer

441006TS

Hersteller

AVE

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montageart:

Modulträger

Nennstrom:

10 A

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Anzahl der USB-A-Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

0

Farbe des Schaltelements:

weiß

Mit WLAN-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

Presa P11 2P+T 10A - alveoli schermati - possibilita'di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di piu'prese affiancate - 1 modulo