Startseite

AVE - AVE441005ST CORPO PULSANTE 1P 10A DOMUS 1M - 441005ST

KopierenKopieren
AVE - AVE441005ST CORPO PULSANTE 1P 10A DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Serientaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8008379064403

Artikelnummer

AVE441005ST

Herstellernummer

441005ST

Hersteller

AVE

Ausführung:

Serientaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbauinstallation

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Corpo pulsante 1P NA 10A illuminabile da completare con tasto 1 o 2 moduli - 1 modulo