Startseite

AVE - AVE441005S PULSANTE SFIORO 230V DOMUS 1M - 441005S

KopierenKopieren
AVE - AVE441005S PULSANTE SFIORO 230V DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379077793

Artikelnummer

AVE441005S

Herstellernummer

441005S

Hersteller

AVE

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

weiß

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a interruttore elettronico 441001S, 441001S/2F, dimmer a sfioramento 441048SU o commutatore a sfioramanto 441051S - 1 modulo