Startseite

AVE - AVE441001S INTERRUTT. SFIORO RELE 6A DOMUS 1M

KopierenKopieren
AVE - AVE441001S INTERRUTT. SFIORO RELE 6A DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - sonstige

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379077779

Artikelnummer

AVE441001S

Herstellernummer

441001S

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

sonstige

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Beleuchtungsart:

LED nicht austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Textfeld/Beschriftungsfläche:

optional

Bemessungsstrom:

6 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

6 AX

Gerätebreite:

22.5 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

45 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

Interruttore elettronico con uscita a rele'1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da piu'punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del rele'd uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 230V~ - 1 modulo