Startseite

AVE - AVE2503PM PARAMALTA X SCATOLE 2503MG-04-06 - 2503PM

KopierenKopieren
AVE - AVE2503PM PARAMALTA X SCATOLE 2503MG-04-06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Bauschutzdeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 59 mm

  • Länge - 59 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379026708

Artikelnummer

AVE2503PM

Herstellernummer

2503PM

Hersteller

AVE

Durchmesser:

0 mm

Form:

rechteckig

Ausführung:

Bauschutzdeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

59 mm

Länge:

59 mm

Breite:

96 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

96 mm

Tiefe:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

sonstige

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Coperchio paramalta per scatole 2503MG, 2504 e 2506. Per le scatole 2504 e 2506 si devono utilizzare 2 pezzi del 2503PM per la copertura totale della scatola (sullo stesso coperchio sono indicati i punti per effettuare il taglio corretto).