Startseite

AVE - AVE2503CD COPERCHIO DERIVAZ. IP40 X SCAT. 3M

KopierenKopieren
AVE - AVE2503CD COPERCHIO DERIVAZ. IP40 X SCAT. 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Befestigungsart - schrauben

  • Durchmesser - 0 mm

  • Länge - 112.8 mm

  • Breite - 76.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379308316

Artikelnummer

AVE2503CD

Herstellernummer

2503CD

Hersteller

AVE

Form:

quadratisch

Befestigungsart:

schrauben

Durchmesser:

0 mm

Länge:

112.8 mm

Breite:

76.8 mm

Tiefe:

4.3 mm

Ausführung:

Montagedeckel

Farbe:

weiß

Mit Anschlusskabel:

nein

Anzahl der Steckdosen:

0

Anzahl der 3-poligen Buchsen:

0

Anzahl der 4-poligen Buchsen:

0

Anzahl der 5-poligen Buchsen:

0

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

sonstige

Transparent:

nein

RAL-Nummer:

9010

Coperchio IP40 derivazione per scatole in muratura 3 moduli completo di viti - resistenza agli urti IK07 - Glow-Wire test 650 ?C Dimensioni (L H P): 112,8 x 76,8 x 4,3 mm.