AVE - AVE0230LDW LAMPADA 230V A LED BIANCA - 0230LDW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230...230 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8008379060566
Artikelnummer
AVE0230LDW
Herstellernummer
0230LDW
Hersteller
AVE
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore bianco


