AVE - AVE0230LDR LAMPADA 230V A LED ROSSA - 0230LDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - rot
Nennspannung - 230...230 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8008379060573
Artikelnummer
AVE0230LDR
Herstellernummer
0230LDR
Hersteller
AVE
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore rosso


