Startseite

AVE - AVE0230LDB LAMPADA 230V A LED BLU - 0230LDB

KopierenKopieren
AVE - AVE0230LDB LAMPADA 230V A LED BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379061884

Artikelnummer

AVE0230LDB

Herstellernummer

0230LDB

Hersteller

AVE

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore blu - viene consigliata per comandi, prese e spie con simboli