Startseite

AVE - AVE0220 LAMPADA 230VCA NEON AMBRA - 0220

KopierenKopieren
AVE - AVE0220 LAMPADA 230VCA NEON AMBRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - amber (Bernstein)

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379003396

Artikelnummer

AVE0220

Herstellernummer

0220

Hersteller

AVE

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Farbe des Leuchtmittels:

amber (Bernstein)

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Lampada al neon 230Vca long life - colore bianco