Startseite

ATP SRL - APSNR-200-3866 RACK 38U 600X600 RAL7035-RAL7016

KopierenKopieren
ATP SRL - APSNR-200-3866 RACK 38U 600X600 RAL7035-RAL7016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073489290

Artikelnummer

APSNR-200-3866

Herstellernummer

NR-200-3866

Hersteller

APS

Armadio NR per il mondo del cablaggio strutturato, può essere fornito in kit di montaggio per facilitare l'installazione in locali poco accessibili. Realizzato secondo lo standard 19", in accordo con le normative vigenti, l'armadio NR rispetta il grado di protezione IP20, la sua capacità di carico è pari a 300 kg. La porta a vetro temprato è conforme alle normative in materia di sicurezza. La sua linea e il suo design ne conferiscono un aspetto sobrio, ma elegante.