Startseite

ATP SRL - APSMR-100-035 MINI RACK 10 5U H=350 MM. RAL7035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024309546

Artikelnummer

APSMR-100-035

Herstellernummer

MR-100-035

Hersteller

APS

Armadio mini rack 10"per networking, nato per piccole installazioni. Può essere installato a muro. I montanti 10"sono regolabili in profondità, i pannelli laterali e la porta sono asportabili. La porta garantisce un'apertura di 180°. Contenitore, portae pannelli in acciaio verniciato RAL 7035. Montanti 10"in acciaio zincato.