Startseite

ATP SRL - APSFR-452-3886 RACK IP55 OUTDOOR VENTIL. 38U 800X600

KopierenKopieren
ATP SRL - APSFR-452-3886 RACK IP55 OUTDOOR VENTIL. 38U 800X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076736223

Artikelnummer

APSFR-452-3886

Herstellernummer

FR-452-3886

Hersteller

APS

Robustezza e rigidità sono le parole chiave che contraddistinguono la linea di armadi IP. Progettati e realizzati in conformità con la normativa CEI EN 60529 hanno una protezione IP55, garantita da una miscella sigillante in materiale poliuretanico. Questi armadi possono essere equipaggiati con ventilazione forzata IP o condizionatori. A richiesta vengono progettate e realizzate soluzioni complete con altri dispositivi per il raffredamento, o il riscaldamento per installazioni outdoor, in funzione alla potenza di calore da dissipare.