Startseite

ATP SRL - APS408-002-31 CANALA 1U 6 PRESE CON MAGNET. RAL9005 - 408-002-31

KopierenKopieren
ATP SRL - APS408-002-31 CANALA 1U 6 PRESE CON MAGNET. RAL9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 6

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Versorgungsspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071503813

Artikelnummer

APS408-002-31

Herstellernummer

408-002-31

Hersteller

APS

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

6

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

nein

Multipresa con prese 10A-16A-Schucko con cavo di alimentazione con spina schuko. È fornita con staffe fisse per il montaggio orizzontale a 19". Certificata CE.