Startseite

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170130 FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO FDM 3 3/4-

KopierenKopieren
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170130 FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO FDM 3 3/4-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ Abscheider - Schmutz

  • Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Ausführung - horizontal/vertikal

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 6 ST

EAN

8056300926368

Artikelnummer

AT1RE6170130

Herstellernummer

RE6170130

Hersteller

AT1

Typ Abscheider:

Schmutz

Nenndurchmesser:

3/4 Zoll (20)

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Ausführung:

horizontal/vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Auslaufhahn:

ja

Magnetposition:

intern

Geeignet für Heizung:

ja

Mit abnehmbarem Filter:

ja

Maschendichte Filter:

0.6 mm

Max. Arbeitsdruck:

3 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

4...90 °C

FDM-3 segue tutte le inclinazioni delle tubature, per caldaie domestiche con potenza fino a 35kW. FDM-3 è flessibile ad ogni esigenza: dotato di speciale gruppo di attacco rotazionale, si adatta facilmente a qualsiasi inclinazione delle tubature compensando anche eventuali disallineamenti. Il magnete e il portamagnete con dimensioni maggiori rispetto ad FDM-1P permettono la rimozione di un maggior numero di particelle magnetiche. E in più: - Clip metallica per velocizzare le operazioni di smontaggio e pulizia - Tappo filettato sulla testa per lo sfiato e per il caricamento di additivi chimici per la cura e/o la manutenzione dell’impianto.