ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE5110408 FA MIGNON SX - 5 MCR - RE5110408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sieb
Filterart - Wasserfilter
Maschenweite Filterelement - 0.005 mm
Länge - 122 mm
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8021647038869
Artikelnummer
AT1RE5110408
Herstellernummer
RE5110408
Hersteller
AT1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sieb
Filterart:
Wasserfilter
Maschenweite Filterelement:
0.005 mm
Länge:
122 mm
Breite:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
122 mm
Durchmesser:
45 mm
FA SX Setto filtrante in filo avvolto, per filtrazione in profondità. Serie di cartucce filtranti prodotte con filo di polipropilene puro avvolto su un nucleo centrale rinforzato in polipropilene, che ne garantisce la stabilità. Disponibili in diversi livelli di filtrazione nominale, altezze, diametri e configurazioni. Utilizzate per rimuovere sabbia, ruggine e altri sedimenti in sospensione, per tutte le applicazioni in ambito residenziale, commerciale e industriale. Le cartucce FA SX di Atlas Filtri Italia vengono prodotte con filato di polipropilene uniforme, omogeneo e tenace, quindi particolarmente resistente alla torsione; questo consente di realizzare cartucce estremamente compatte, ottenendo, rispetto allo standard in commercio, un aumento considerevole della superficie filtrante e un conseguente incremento della durata media della cartuccia stessa. Queste cartucce sono adatte a molte applicazioni industriali grazie alla loro ampia compatibilità chimica-fisica e all’impiego con acqua o altri liquidi in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.


