ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000806 HYDRAKDP1-RSH-50MCR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
2 ST
EAN
8056300921257
Artikelnummer
AT1RA6000806
Herstellernummer
RA6000806
Hersteller
AT1
IL FILTRO AUTOPULENTE HYDRA K DP SI CARATTERIZZA PER LA TESTATA IN OTTONE, ADATTA A SOPPORTARE SOLLECITAZIONI GRAVOSE IN FASE DI INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO.Il sistema di lavaggio in controcorrente garantisce una pulizia efficace e totale della cartuccia, mantenendo inalterata nel tempo la sua capacità filtrante. La rimozione dei sedimenti può avvenire in due modi: tramite l’apertura manuale della valvola a sfera di scarico sul fondo del filtro, o automaticamente grazie al kit auto disponibile su richiesta. Il sistema di scarico impedisce la contaminazione da riflusso dell’acqua.Il filtro acqua potabile autopulente Hydra K DP può essere impiegato con cartucce SX: RAH (rete in acciaio inox), RLH (rete in poliestere) e RSH (tessuto plissettato in polipropilene), progettate per usi differenti.Le connessioni IN/OUT disponibili sono 3/4” e 1”, con filettatura in ottone tipo BSP.Gli intervalli di portata variano da 5000 a 6000 l/h. È prevista anche la variante con manometro M per il completo controllo della pressione in entrata e uscita. Atlas Filtri si impegna nell’offrire la migliore qualità di materiali e prodotti attraverso un’attenta progettazione, test costanti e l’adozione di tecnologie innovative.