Startseite

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000124 HYDRA 11/2 M - RSH - 50 MCR

KopierenKopieren
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000124 HYDRA 11/2 M - RSH - 50 MCR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8021647125620

Artikelnummer

AT1RA6000124

Herstellernummer

RA6000124

Hersteller

AT1

IL FILTRO AUTOPULENTE HYDRA È CARATTERIZZATO DA SISTEMA CON LAVAGGIO IN CONTROCORRENTE PER L’EFFICACE RIMOZIONE DI SEDIMENTI.Le operazioni di pulizia sono semplici e alla portata di tutti: possono avvenire manualmente tramite l’apertura della valvola asfera di scarico sul fondo del filtro, o automaticamente grazie al kit auto dedicato. L’efficienza del processo è garantita dal sistema di scarico progettato per impedire il riflusso dell’acqua espulsa.Il filtro acqua autopulente Hydra si adatta a tre speciali cartucce SX (DOE): RAH (rete in acciaio inox), RLH (rete in poliestere) e RSH (tessuto plissettato in polipropilene), progettate per funzioni e livelli di filtrazione differenti.Le connessioni IN/OUT disponibili sono 1/2”, 3/4”, 1”, 1”1/4”, 1”1/2” con filettatura in ottone o in plastica BSP, o in plastica con filettatura NPT da 3/4”, 1” e 1/2". Gli intervalli di portata consigliati variano da 3000 a 10000 l/h. Disponibili anche il modello M con 2 manometri e una ricca gamma di accessori e ricambi. I filtri autopulenti sono certificati da importanti organismi internazionali che ne attestano qualità e performance, conformemente alle norme vigenti.