Startseite

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000022 HYDRA 11/4 - RLH - 90 MCR

KopierenKopieren
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000022 HYDRA 11/4 - RLH - 90 MCR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Gewindeanschluss Zapfhahn - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Automatischer Schmutzablauf - nein

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 45 °C

  • Nenndurchmesser - 1 1/4 Zoll (32)

Packung

  • 6 ST

EAN

8021647105240

Artikelnummer

AT1RA6000022

Herstellernummer

RA6000022

Hersteller

AT1

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Gewindeanschluss Zapfhahn:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Automatischer Schmutzablauf:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

45 °C

Nenndurchmesser:

1 1/4 Zoll (32)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Filterelement wechselbar:

ja

Filtergefäß Edelstahl:

nein

Abmessungen Gewindeanschluss Zapfhahn:

1 1/4 Zoll

Maschenweite Filterelement:

90...90 µm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polypropylen (PP)

Filtri autopulenti a singolo stadio con contro-lavaggio con attacchi orientabili, contenitori con filettature in ottone tipo BSPP. Le operazioni di pulizia sono semplici e alla portata di tutti: possono avvenire manualmente aprendo la valvola di scarico posta sul fondo del filtro, oppure automaticamente grazie all'apposito kit auto. L'efficienza del processo è garantita dal sistema di scarico progettato per bloccare il reflusso dell'acqua espulsa. SPECIFICHE TECNICHE HYDRA: • Materiali selezionati, idonei per acqua potabile. • Testa: polipropilene rinforzato. • Bicchiere: PET. • O-ring: EPDM. • Valvola sfiato: corpo polipropilene, O-ring EPDM. • Guarnizioni piane: NBR. • Valvola a sfera: ottone CW 617 N nichelato esternamente. • Imbuto di scarico: polipropilene rinforzato.