Startseite

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA109T411 JUNIOR PLUS 3P AFO SX TS - RA109T411

KopierenKopieren
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA109T411 JUNIOR PLUS 3P AFO SX TS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)

  • Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 4...45 °C

  • Max. Arbeitsdruck - 8 bar

  • Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Mit Entlüftungsventil - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8021647174413

Artikelnummer

AT1RA109T411

Herstellernummer

RA109T411

Hersteller

AT1

Nenndurchmesser:

3/4 Zoll (20)

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

4...45 °C

Max. Arbeitsdruck:

8 bar

Anschlüsse:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Mit Entlüftungsventil:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Manometer:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Werkstoff Filtertasse:

Kunststoff

Mit Filterelement:

nein

Bauhöhe:

241 mm

Höhe Filtergehäuse:

177.8 mm

Einbaulage:

horizontal

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Contenitori PLUS 3P SX, contenitori trasparenti con filettature in ottone tipo BSP per cartucce SX. Filtri PLUS SX adatti a cartucce di dimensioni standard SX (DOE). Una vasta gamma di cartucce a schiacciamento di Atlas Filtri Italia è idonea ai contenitori PLUS SX con diverse funzioni di filtrazione meccanica e di trattamento dell’acqua. La gamma dei contenitori PLUS SX in plastica è stata progettata per adattarsi alle cartucce con tenuta a schiacciamento serie SX. I modelli sono presenti in due versioni: - 3P con altezza da 5”, 7”, 10”, 20”; - 2P con altezza da 4”, 7”, 10”. Entrambi i contenitori sono disponibili sia in versione singola che in versione DUPLEX e TRIPLEX. Gli attacchi IN/OUT sono in ottone da 1/2”, 3/4” e 1”, con filettatura tipo BSP, o su richiesta per quantità minime con attacchi aventi le filettature in plastica o NPT. I filtri PLUS SX sono utilizzabili per ogni applicazione al Punto-Di-Ingresso, permettendo la filtrazione in linea sia a singolo stadio oppure multi-stadio. Sono realizzati con i migliori materiali, con una costante ricerca di tecnologie innovative di lavorazione ed un continuo controllo per garantire la qualità assoluta dei prodotti. Tutti i modelli vengono forniti con il bicchiere trasparente (PET) oppure, su quantitàminime, di colore blu (AB opaco). Una gamma completa di accessori e ricambi è disponibile su richiesta: supporti murali, chiavi, tubi diffusori e nippli in ottone oppure in plastica con o-ring. SPECIFICHE TECNICHE: • Materiali selezionati, idonei per acqua potabile. • Testata e ghiera: polipropilene rinforzato. • Bicchiere PLUS 3P: PET. • O-ring: EPDM. • Valvola di sfiato: corpo polipropilene, o-ring EPDM. • Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 617 N.