ATLANTIC - TIC986088 EXPLORER 200 S - 986088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Monoblock
Nenninhalt - 200 l
Betriebsdruck (wasserseitig) - 8 bar
Wärmequelle - Raumluft
Wärmetauscherfläche - 1.2 m²
Packung
1 ST
EAN
3410539860889
Artikelnummer
TIC986088
Herstellernummer
986088
Hersteller
TIC
Ausführung:
Monoblock
Nenninhalt:
200 l
Betriebsdruck (wasserseitig):
8 bar
Wärmequelle:
Raumluft
Wärmetauscherfläche:
1.2 m²
Einbindung Solar:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Max. Wassertemperatur:
62 °C
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Dreiphasenausführung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Mit digitalem Display:
ja
Höhe:
1617 mm
Breite:
620 mm
Leistungsaufnahme:
2.5 kW
Tiefe:
665 mm
Leistungsaufnahme in der Bereitschaftsperiode nach EN 16147:
0.032 kW
Gewicht:
97 kg
Anodenschutz:
Magnesium
Typ Kältemittel:
sonstige
Kältemittelinhalt:
800 kg
Leistungsindex nach EN 16147 (7 °C):
2.8
Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C):
3.1
Leistungsindex nach EN 16147 (20 °C):
3.3
Zapfprofil:
L


