Startseite

ATLANTIC - TIC866015 CALYPSO VM 100 - 866015

KopierenKopieren
ATLANTIC - TIC866015 CALYPSO VM 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Monoblock

  • Nenninhalt - 100 l

  • Betriebsdruck (wasserseitig) - 8 bar

  • Wärmequelle - Raumluft

  • Einbindung Solar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3410538660152

Artikelnummer

TIC866015

Herstellernummer

866015

Hersteller

TIC

Ausführung:

Monoblock

Nenninhalt:

100 l

Betriebsdruck (wasserseitig):

8 bar

Wärmequelle:

Raumluft

Einbindung Solar:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Max. Wassertemperatur:

62 °C

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Dreiphasenausführung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Mit digitalem Display:

ja

Höhe:

1209 mm

Breite:

529 mm

Leistungsaufnahme:

1.55 kW

Tiefe:

539 mm

Leistungsaufnahme in der Bereitschaftsperiode nach EN 16147:

0.018 kW

Gewicht:

57 kg

Typ Kältemittel:

R134a

Kältemittelinhalt:

520 kg

Leistungsindex nach EN 16147 (7 °C):

2.66

Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C):

3.05

Zapfprofil:

M

Calypso VM - Scaldacqua murale in pompa di calore ad alta efficienza. VANTAGGI: • Bollitore termodinamico in pompa di calore, utilizza il calore dell'aria ambiente per produrre ACS • Adatto all'installazione in spazi ridotti • Comando a distanza tramite App • Compatibilità con impianto fotovoltaico • Canalizzabile • Resistenza elettrica in steatite con protezione ACI Hybrid