ASTRONERGY EUROPE - ASRCHSM48RN/FBH455 48 CELL TOPCON BIFACCIALE 455W FRAME BLA - CHSM48RN/FBH455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005816031
Artikelnummer
ASRCHSM48RN/FBH455
Herstellernummer
CHSM48RN/FBH455
Hersteller
ASR
Il modulo solare CHSM54RNS-FBH450 è un pannello fotovoltaico ad alta efficienza della serie TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact), progettato per garantire prestazioni elevate, affidabilità e resa energetica ottimale anche in condizioni ambientali complesse. Dotato di 48 celle con tecnologia n-Type TOPCon bifacciale, questo modulo da 455 Watt si distingue per la capacità di generare energia sia dalla superficie frontale che da quella posteriore, massimizzando così la produzione complessiva.