Startseite

ASITA - ASIT120 TERMOCAMERA A PISTOLA RIS. 120X90 DURA - T120

KopierenKopieren
ASITA - ASIT120 TERMOCAMERA A PISTOLA RIS. 120X90 DURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wärmebild - ja

  • Bluetooth-Schnittstelle - nein

  • Display-Diagonale - 2.4 inch

  • Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) - nein

  • Mit Touchscreen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148067801

Artikelnummer

ASIT120

Herstellernummer

T120

Hersteller

ASI

Wärmebild:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Display-Diagonale:

2.4 inch

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

nein

Mit Touchscreen:

nein

Visuelle Darstellung:

nein

Temperaturmessbereich:

-20...400 °C

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.06 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Autofokus:

nein

Videoaufnahme:

nein

Frequenzband:

7.5...14 µm

SD-Kartenslot:

nein

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

38 °

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

50 °

Interner Speicher:

ja

USB-Anschluss:

ja

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

7.6 m rad

WLAN-kompatibel:

nein

Automatische Ausrichtung:

nein

HDMI-Anschluss:

nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

nein

Mit Laser:

nein

Analoger Videoausgang:

nein

Ethernet:

nein

Bildmittelung (Image averaging):

nein

Bildgröße vergrößerbar:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

ja

Akkubetrieben:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

nein

Gekühlter Detektor:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Mit eingebauter Lampe:

nein

Mit Stativhalterung:

ja

Geeignet für austauschbare Linsen:

nein

Mit digitalem Alarm:

nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

nein

Mit Laserabstandsmessung:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Max. Batterielaufzeit:

8 h

Gewicht:

0.35 kg

T120 è la termocamera ideale per l’installatore elettrico ed il termoidraulico: compatta, semplice da usare e dotata di un sensore con buona risoluzione 120×90 pixel.È uno strumento compatto realizzato per accompagnare l’utilizzatore ovunque, per una rapida ed incisiva l’analisi termografica grazie all’identificazione automatica sullo schermo del punto più caldo e più freddo sull’immagine. Il puntatore LASER facilita l’identificazione del componente o della zona più calda. Tutto questo operando in piena sicurezza e a distanza. T120 è nata per il cantiere: ha un grado di protezione IP54 ed è testata per cadute fino a 2 metri di altezza. Piccola, ma con caratteristiche tecniche all’avanguardia!