ASITA - ASISS423 CALIBRATORE DI PROCESSO PALMARE - SS423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Anzahl der Kanäle - 1
Mehrfachanzeige - nein
Analoge Balkenanzeige - nein
Spannung geben 0 mV ... 100 mV - ja
Packung
1 ST
EAN
8050148067047
Artikelnummer
ASISS423
Herstellernummer
SS423
Hersteller
ASI
Anzeige:
digital
Anzahl der Kanäle:
1
Mehrfachanzeige:
nein
Analoge Balkenanzeige:
nein
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
ja
Spannung geben 0 V ... 10 V:
nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 15 V:
nein
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,01 mA
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,1 mV
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
ja
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
ja
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,01 mA
Widerstand geben:
ja
Max. Widerstand Geber:
500 Ohm
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ T:
nein
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Thermoelement RTD Pt100:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ B:
nein
Druck geben (externe Druckpumpe):
nein
Frequenz und Impulsgruppen geben:
nein
Thermoelement Typ L:
nein
Simultan Messen und Geben:
nein
Thermoelement Typ U:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement RTD Pt1000:
nein
Thermoelement RTD Ni100:
nein
Thermoelement RTD Ni1000:
nein
Druck messen:
nein
Rampen- und Treppenfunktion:
nein
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
10 µA


