Startseite

ASITA - ASIPD3129-10 SENSO ROTAZIONE FASI NO CONT.70-1000V D4 - PD3129-10

KopierenKopieren
ASITA - ASIPD3129-10 SENSO ROTAZIONE FASI NO CONT.70-1000V D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - LED

  • Anzeige der drei Phasen - ja

  • Frequenz - 45...66 Hz

  • Berührungslose Erkennung der Drehrichtung - nein

  • Spannung - 70...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148060635

Artikelnummer

ASIPD3129-10

Herstellernummer

PD3129-10

Hersteller

ASI

Anzeige:

LED

Anzeige der drei Phasen:

ja

Frequenz:

45...66 Hz

Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:

nein

Spannung:

70...1000 V

Motordrehrichtungstester:

ja

PD3129-10 è un indicatore del senso ciclico delle fasi dotato di un innovativo circuito di rilevazione della tensione tramite sensori induttivi che non richiedono il contatto elettrico su conduttore metallico.Si tratta pertanto della soluzione tecnica con il più alto livello di sicurezza elettrica mai raggiunto.I 3 sensori induttivi possono abbracciare i cavi in esame all’esterno dell’isolamento plastico, senza toccare la parte metallica in tensione, su un diametro di prova massimo di 40 mm (PD3129-10).Lo strumento fornisce una rapida segnalazione del senso di rotazione delle fasi tramite LED in accensione sequenziale, avvisatore acustico e illuminazione verde (senso orario) della freccia indicatrice.PD3129 rileva e indica la presenza di tensionetra le linee R-S e S-T, e rivela la presenza di tensione utilizzando un solo sensore induttivo.