ASITA - ASIMD219 MULTIMETRO DIGITALE CON PINZA PER CORREN - MD219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Strommessbereich AC - 120 A
Max. Strommessbereich DC - 120 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
8033075695798
Artikelnummer
ASIMD219
Herstellernummer
MD219
Hersteller
ASI
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
120 A
Max. Strommessbereich DC:
120 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mehrfachanzeige:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Widerstandsmessbereich:
66 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Maximalwertspeicher:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Tastverhältnismessungen:
ja


