Startseite
Nicht mehr in Produktion

ASITA - ASIMD214 MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE - MD214

KopierenKopieren
ASITA - ASIMD214 MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

  • Kleinste Auflösung Gleichspannung - 0,1 mV

  • Messbereichswahl - automatisch

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MULTIMETRI DIGITALI E ANALOGICI

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8033075692759

Artikelnummer

ASIMD214

Herstellernummer

MD214

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Temperaturmessung:

nein

Max. Widerstandsmessbereich:

20 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

nein

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Maximalwertspeicher:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Minimalwertspeicher:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Formato tascabile, con puntali incorporati nello strumento e avvolti nell’apposito vano ricavato sui lati della cassa - Selezione automatica o manuale delle portate di tensione e resistenza. - Funzione “MAX” per registrare la massima tensione misurata.- Spegnimento automatico. - Protezione elettronica autoripristinante contro le errate inserzioni. - Dotato di custodia protettiva per il trasporto.