Startseite

ASITA - ASILX350 LUXMETRO DIGITALE - LX350

KopierenKopieren
ASITA - ASILX350 LUXMETRO DIGITALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - 0...20000 lx

  • Kleinste Auflösung - 0,1 lx

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075694012

Artikelnummer

ASILX350

Herstellernummer

LX350

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Messbereich:

0...20000 lx

Kleinste Auflösung:

0,1 lx

LX350 è un luxmetro digitale palmare per la misura dell’illuminamento tramite sensore semisferico fotodiodo al silicio, per valori fino a 20000lux su 3 portate di misura. Il modulo del sensore è collegato al modulo indicatore digitale tramite cavo spiralato estensibile per consentire di eseguire le prove senza influenzare le misure a causa di ombreggiamenti e similari. LX350 ha una precisione base pari al 4% del valore letto e una risoluzione di 0,1lux. La dotazione prevede la custodia per il trasporto el’otturatore di protezione del sensore.