ASITA - ASILR1RSP-AC Convertitore LoRa-RS485, alim. AC - LR1RSP-AC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - sonstige
Mit Befestigungsmaterial - ja
Geeignet für Kanalbefestigung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8050148069225
Artikelnummer
ASILR1RSP-AC
Herstellernummer
LR1RSP-AC
Hersteller
ASI
Technologie:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Gase:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
ja
Festes Kabel am Sensor:
nein
Geeignet für Luft:
ja
Material Element:
sonstige
Drahtlos:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
110...264 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Mit Display:
nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
nein
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Bluetooth:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...60 °C
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
LoRa-Technologie:
ja
NFC (Near Field Communication):
nein
WLAN-kompatibel:
nein
Standby-Taster:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Verpolungsschutz:
nein
Höhe Gehäuse:
109 mm
Gehäusebreite:
17.5 mm
Gehäusetiefe:
78 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


