ASITA - ASILINE-EDS-PS CENTRALINA LINE LOGGER PER POWER-STUDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8050148068884
Artikelnummer
ASILINE-EDS-PS
Herstellernummer
LINE-EDS-PS
Hersteller
ASI
Le centraline di monitoraggio della gamma EDS-Line sono apparati multifunzione semplici e potenti in grado di visualizzare, attraverso il proprio WEB server e server XML integrato, tutti i parametri elettrici misurati dagli analizzatori di rete o altri dispositivi di campo ad esso associati, realizzando un monitoraggio puntale e completo dell’impianto elettrico sul quale è installato, sia che si tratti di produzione fotovoltaica, sia che si tratti di controllo dei consumi di lue acqua gas, senza l’obbligo di dotarsi di un PC locale.La gamma EDS-Line si compone di 3 diversi modelli in funzione delle prestazioni software implementate ed installate sul microprocessore di gestione:– EDS/PS: la centralina integra al suo interno il software Power-Studio base(vedere pagina specifica)– EDS/PSS: integra al suo interno il software Power-Studio-Scada (vedere pagina specifica)– EDS/PRO: integra al suo interno il software Power-Studio-Scada-PRO che supporta tutte le funzioni di Power-Studio-Scada, con in aggiunta la possibilità di interfacciarsi a dispositivi con seriale RS485 il cui driver Modbus-RTU non è presente nella libreria interna.Ognuna di queste centraline dispone di web-server con compatibilità HTML5.Il software embedded PowerStudio consente di monitorare i parametri elettrici in tempo reale, nonché di consentirne l’elaborazione dei dati storici in formato tabellare o grafico.Per la trasmissione dati in uscita EDS-Line supporta due modalità di connessione Ethernet (porta LAN – RJ45) oppure WiFi senza fili secondo lo standard IEEE 802.11 b/g/n. EDS-Line occupano uno spazio di soli 3 moduli DIN; opzionalmente è infine disponibile una cornice per l’installazione fronte-quadro 72x72mm.Versioni disponibili:EDS/PS Centralina EDS-Line con software embedded Power-StudioEDS/PSS Centralina EDS-Line con software embedded Power-Studio-ScadaEDS/PRO Centralina EDS-Line con software embedded Power-Studio-Scada-DeLuxe