ASITA - ASIL9851-03 Morsetto a coccodrillo blu per L9850
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Krokodilklemme
Set-Ausführung - nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
8058333334660
Artikelnummer
ASIL9851-03
Herstellernummer
L9851-03
Hersteller
ASI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Set-Ausführung:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Mit Koffer/Tasche:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)