Startseite

ASITA - ASIIR5050 MISURATORE DI ISOLAMENTO 5KV - IR5050

KopierenKopieren
ASITA - ASIIR5050 MISURATORE DI ISOLAMENTO 5KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058333334325

Artikelnummer

ASIIR5050

Herstellernummer

IR5050

Hersteller

ASI

Misuratore della resistenza di isolamento ad elevate prestazioni, con tensione di prova programmabile fino a 5000V DC e portata di misura della resistenza fino a 10TΩ.La configurazione della tensione di prova prevede valori fissi selezionabili (250V, 500V, 1kV, 2.5kV e 5kV) oppure, la libera programmazione del valore con passi di 10V a partire da 250V fino a 1kV, per poi passare a 25V fino alla tensione massima erogabile (5kV).IR5050 include inoltre funzioni specifiche per verificare la qualità degli isolanti, quali: erogazione con rampa a gradini (funzione SV), dove per ogni singolo passo è visualizzata sul display la tensione e la corrente di prova e, ovviamente, la relativa resistenza di isolamento misurata.Per meglio valutare la qualità e il comportamento dell’isolamento nel tempo, lo strumento fornisce l’indice di polarizzazione (PI), l’indice di assorbimento del dielettrico (DAR) oltre all’indice di scarica dielettrica (DD). Informazioni utili nelle attività di manutenzione, al fine di rilevare difetti precoci, prevenire guasti ed evitare costosi disserviziIR5050 è dotato di ampia memoria interna per registrare fino a 1000 risultati. Predisposto al collegamento con il computer tramite il kit USB opzionale DT4900-01 e, alla APP gratuita GENNECT CROSS tramite il modulo di comunicazione Bluetooth Z3210 opzionale.Tramite la APP GENNECT CROSS è possibile creare in loco il report di prova acquisendo l’immagine dell’oggetto testato sulla quale verrà posizionato il valore rilevato.Alloggiato in una capiente valigia rigida insieme ai conduttori di prova per proteggerlo e facilitarne il trasporto.