Startseite

ASITA - ASIIR4053-10 MISURATORE D ISOLAMENTO DIGITALE - IR4053-10

KopierenKopieren
ASITA - ASIIR4053-10 MISURATORE D ISOLAMENTO DIGITALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Nennprüfspannung 250 V - ja

  • Nennprüfspannung 1000 V - ja

  • Nennprüfspannung 500 V - ja

  • Nennprüfspannung 100 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075699642

Artikelnummer

ASIIR4053-10

Herstellernummer

IR4053-10

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Nennprüfspannung 2500 V:

nein

Analoge Balkenanzeige:

nein

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.2...4000 MOhm

Nennprüfspannung 5000 V:

nein

Nennprüfspannung 10 kV:

nein

Niederohmmessung:

nein

Nennprüfspannung 15 kV:

nein

Messwertspeicher:

nein

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Schnittstelle:

nein

Misuratore della resistenza di isolamento dedicato alle verifiche di isolamento di pannelli e stringhe fotovoltaiche.Tramite IR4053-10 è possibile identificare con rapidità e certezza quali di questi componenti pongono in “allarme isolamento” gli inverter e quali di essi stanno degradando il loro grado di isolamento elettrico. Il metodo di prova utilizzato è conforme a quanto definito dal capitolo 5.4.7 della norma CEI EN 62446 con METODO 1: “Due prove, una prova tra il polo positivo e la terra ed una seconda prova tra il polo negativo e la terra”; pertanto le verifiche possono essere svolte alla luce del sole ed in presenza di tensione DC erogata da parte dei pannelli.IR4053-10 dispone di due tensioni di prova: 500V da utilizzare per le stringhe contensione nominale inferiore a 500Vdc e 1000V per le stringhe a tensione superiore fino a 1000Vdc. La funzione di voltmetro DC fino a 1000V consente di determinare a colpo d’occhio quale sia la portata di misura da selezionare. In aggiunta, per rendere i test ancora più immediati e veloci, lo strumento incorpora la funzione comparatore con esito PASS o FAIL così da non dover necessariamente leggere su display il valore di resistenza di isolamento misurato.IR4053/10 può essere utilizzato anche per la misura della resistenza di isolamento “convenzionale” su impianti/apparati/componenti per linee in alternata AC, con 5 tensioni di prova programmabili: 50/125/250/500/1000V.