Startseite

ASITA - ASIH3PLUS TERMOCAMERA IR 384X288 PIXEL - H3PLUS

KopierenKopieren
ASITA - ASIH3PLUS TERMOCAMERA IR 384X288 PIXEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensorauflösung (horizontal) - 384 px

  • Wärmebild - ja

  • Sensorauflösung (vertikal) - 288 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 800 px

  • Bluetooth-Schnittstelle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058333334974

Artikelnummer

ASIH3PLUS

Herstellernummer

H3PLUS

Hersteller

ASI

Sensorauflösung (horizontal):

384 px

Wärmebild:

ja

Sensorauflösung (vertikal):

288 px

Displayauflösung (horizontal):

800 px

Bluetooth-Schnittstelle:

ja

Displayauflösung (vertikal):

480 px

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

ja

Mit Touchscreen:

ja

Visuelle Darstellung:

ja

Temperaturmessbereich:

-40...650 °C

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.045 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Autofokus:

ja

Videoaufnahme:

ja

Bilder pro Sekunde (BpS):

30

Frequenzband:

7.5...14 µm

SD-Kartenslot:

ja

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

25 °

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

19 °

Interner Speicher:

ja

USB-Anschluss:

ja

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

1.13 m rad

WLAN-kompatibel:

ja

HDMI-Anschluss:

ja

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

nein

Mit Laser:

ja

Analoger Videoausgang:

nein

Ethernet:

nein

Digitaler Zoom:

10

Mit Memory-Funktion:

ja

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

nein

Akkubetrieben:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

nein

Gekühlter Detektor:

nein

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Mit eingebauter Lampe:

ja

Mit Stativhalterung:

nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

ja

Mit digitalem Alarm:

ja

Mit Feuchtigkeitssensor:

nein

Mit Laserabstandsmessung:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Max. Batterielaufzeit:

5 h

Gewicht:

1.15 kg