Startseite

ASITA - ASIFT6380-50 MIS. A PINZA X RESIST. TERRA E DISPERSIO - FT6380-50

KopierenKopieren
ASITA - ASIFT6380-50 MIS. A PINZA X RESIST. TERRA E DISPERSIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - nein

  • Niederohmmessung - ja

  • Druckeranschluss - nein

  • Selektive Erdungsmessung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148069140

Artikelnummer

ASIFT6380-50

Herstellernummer

FT6380-50

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

nein

Niederohmmessung:

ja

Druckeranschluss:

nein

Selektive Erdungsmessung:

nein

Drucker integriert:

nein

Spezifische Erdungsmessung:

ja

Grenzwertanzeige:

ja

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

ja

Schnittstelle:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Messwertspeicher:

nein

Testspannung:

0.008...0.01 V

Testfrequenz:

2350...2400 Hz

Schutzart (IP):

IP40

Tester di terra, marca ASITA S.R.L., modello ASIFT6380-50 - Mis. a pinza x resist. terra e dispersio