Startseite

ASITA - ASIFT3700-20 TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI FINO A 550 - FT3700-20

KopierenKopieren
ASITA - ASIFT3700-20 TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI FINO A 550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -60...550 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075696382

Artikelnummer

ASIFT3700-20

Herstellernummer

FT3700-20

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Messbereich:

-60...550 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

nein

Mehrfachanzeige:

ja

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Infrarot-Messung:

ja

Messwertspeicher:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

ja

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Schnittstelle:

nein

I termometri digitali palmari a raggi infrarossi serie FT370x sono disponibili in 2 versioni a seconda del campo di misura, della distanza di rilevamento dall’oggetto in esame e della conseguente area di indagine:• FT3700-20 ha un campo di misura da -60°C a +550°C con rapporto distanza/area standard (12:1 – a 1 metro di distanza l’area ha diametro 83mm circa)I termometri serie FT370x, dispongono di un marcatore a doppio LED laser che consente di identificare al meglio l’area di indagine della superficie in misura, di impostare l’emissività termica dell’oggetto in esame, nonché di memorizzare e richiamare a display i valori massimo (MAX), minimo (MIN), media (AVG) e differenza (DIFF) tra il valore massimo e il valore minimo.