ASITA - ASIFT3425 LUXMETRO DIGITALE PROF.LE 200KLUX+BLUETO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - 0.05...200000 lx
Kleinste Auflösung - 0,01 lx
Messwertspeicher - ja
Genauigkeitsklasse des Messgerätes - Klasse B
Packung
1 ST
EAN
8050148065050
Artikelnummer
ASIFT3425
Herstellernummer
FT3425
Hersteller
ASI
Anzeige:
digital
Messbereich:
0.05...200000 lx
Kleinste Auflösung:
0,01 lx
Messwertspeicher:
ja
Genauigkeitsklasse des Messgerätes:
Klasse B
Schnittstelle:
ja
Il luxmetro FT3425 è uno strumento versatile, ad uso professionale, per la misura di altissimo livello di valori di illuminamento su ampia scala, da 1.00 lux fino a 200000 lux.Ideale per la valutazione illuminotecnica di sorgenti con tecnologia LED/OLED, lampade a scarica, a incandescenza, a polimeri organici.Il sensore ottico incorpora un filtro accordato sulla percezione di colore e d’angolo dell’occhio umano correggendo e compensando il risultato di misura, accrescendone la precisione.Il modulo di misura e il modulo indicatore digitale sono separabili così da effettuare misure a distanza anche in posizioni difficili, evitando ombreggiamenti e altre criticità.Dispone di una uscita analogica proporzionale per l’eventuale abbinamento a dispositivi di registrazione e sistemi di acquisizione remota. Il modello FT3425 dispone inoltre di interfaccia Bluetooth per la connessione a smart-phone e tablet tramite APP dedicata (scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali).