Startseite

ASITA - ASIFT3424 LUXMETRO DIGITALE PROFESSIONALE 200KLUX - FT3424

KopierenKopieren
ASITA - ASIFT3424 LUXMETRO DIGITALE PROFESSIONALE 200KLUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - 0.05...200000 lx

  • Kleinste Auflösung - 0,01 lx

  • Messwertspeicher - ja

  • Genauigkeitsklasse des Messgerätes - Klasse B

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075698669

Artikelnummer

ASIFT3424

Herstellernummer

FT3424

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Messbereich:

0.05...200000 lx

Kleinste Auflösung:

0,01 lx

Messwertspeicher:

ja

Genauigkeitsklasse des Messgerätes:

Klasse B

Schnittstelle:

ja

Luxmetro digitale professionale tipo FT3424. Misura e registra i valori di basso illuminamento con risoluzione 0,01lux, arrivando fino a200000 lux con accuratezza professionale. Tecnologia HIOKI. Idoneo a rilevare con precisione l’illuminamento prodotto da sorgenti con tecnologia a LED, a scarica, a incandescenza e polimeri organici. Sensore ottico con particolare filtro, per percepire il colore del segnale come l’occhio umano ed effettuare la correzione d’angolo, per la migliore precisione di misura.Funzione di memoria display automatica con tempo di ritardo programmabile (HOLD Timer). Memoria interna per registrare fino a 99 risultati e successivamente trasferirli ed elaborarli sul computer utilizzando il pratico kit di comunicazione (software + cavo seriale USB) in dotazione allo strumento. Illuminazione display.Uscita analogica (200 mV/f.s), per abbinamento a data logger esterni. Possibilità di separare e distanziare il sensore dall’unità principale fino a 2 m (utilizzando la prolunga opzionale). Accessori opzionali:mod. L9820 cavo di prolunga (2m)- mod. 9094 cavo per uscita analogica- mod. C0202 custodia imbottita (strumento + cavo seriale)- mod. C0201 custodia semi-rigida(strumento + cavo seriale).