ASITA - ASIEPR900 NASTRO AUTOAGGLOM.EPR 0,50MMX19MMX9,1M N - EPR900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 19 mm
Werkstoff - EPR
Stärke - 0.5 mm
Länge - 9.1 m
Isolierend - ja
Packung
1 ST
EAN
8050148065760
Artikelnummer
ASIEPR900
Herstellernummer
EPR900
Hersteller
ASI
Breite:
19 mm
Werkstoff:
EPR
Stärke:
0.5 mm
Länge:
9.1 m
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0...80 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Nastro autoagglomerante, formato da uno speciale composto a base di gomma etilenpropilenica (EPR) che, in applicazione, si fonde su se stesso formando un blocco unico impermeabile e resistente agli acidi.


