Startseite

ASITA - ASIDT4253 MULTIMETRO DIGITALE AD ALTE PRESTAZIONI - DT4253

KopierenKopieren
ASITA - ASIDT4253 MULTIMETRO DIGITALE AD ALTE PRESTAZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich DC - 0.6 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

  • Kleinste Auflösung Gleichspannung - 0,1 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075697518

Artikelnummer

ASIDT4253

Herstellernummer

DT4253

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich DC:

0.6 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,01 µA

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

ja

Temperaturmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

10 kHz

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Max. Temperaturmessbereich:

400 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

10000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

ja

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

ja

Sicherungsautomat:

nein

La gamma di multimetri DT425x sintetizza il massimo della qualità con funzioni specifiche di altissimo livello: elevatissima velocità di risposta alla misura (600 millisecondi) e ottime caratteristiche di sicurezza operativa. I cinque modelli della gammasono dedicati a specifiche esigenze professionali ed applicative: dall’utilizzo in campo, alla manutenzione di processo sui sistemi industriali, dalle verifiche sugli impianti fotovoltaici fino a 1700VDC, alla manutenzione delle caldaie in ambito termo-idraulico.DT4253 per termo-idraulica: misura la temperatura di riscaldamento/raffreddamento (HVAC) delle condotte d’aria e degli scambiatori di calore; misura controlla e verifica la corrente di innesco degli accenditori (60uA), è predisposto per misurare correnti di assorbimento fino a 1000A con sensore a pinza esterno.