Startseite

ASITA - ASIDT4224 MULTIMETRO DIGITALE COMPATTO - DT4224

KopierenKopieren
ASITA - ASIDT4224 MULTIMETRO DIGITALE COMPATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

  • Kleinste Auflösung Gleichspannung - 0,1 mV

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148062974

Artikelnummer

ASIDT4224

Herstellernummer

DT4224

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Temperaturmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

10 kHz

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

10000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

1 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Maximalwertspeicher:

nein

Relativwertmessung:

ja

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Multimetri digitali tascabili, tecnologia HIOKI. Equipaggiati dell’innovativo circuito interno che controlla il tipo di segnale in ingresso, prima di eseguire la misura di resistenza, capacità o prova diodi/capacità; proteggendo l’operatore l’impianto e il multimetro da errate inserzioni. Collegandoli erroneamente al circuito in tensione (fase-terra), mentre è programmata la misura di resistenza, l’innovativo circuito interno protegge lo strumento, previene condizioni di pericolo per l’operatore come l’innesco di archi elettrici e previene l’intervento dell’interruttore differenziale con conseguente dannoso disservizio dell’impianto (DT4223, DT4224). Struttura resistente agli urti con involucro anticaduta. Tutti i modelli sono stati progettati per una marcata affidabilità grazie alla struttura anticaduta che può sopportare una caduta da 1 metro di altezza su una superficie di cemento. Struttura compatta per la massima portabilità. La serie DT4220 è caratterizzata da un design tascabile pur mantenendo un alto livello di sicurezza (72 × 149 × 38 mm). La combinazione di miglior portabilità e un design facilmente impugnabile si traduce in un miglior utilizzo sul campo. Diversi modelli per diverse applicazioni. Gli utenti possono scegliere tra due modelli disponibili in base a ciò che richiede la loro applicazione :DT4221, DT4223: rilevamento automatico della tensione e di segnale CA o CC; ideale per utenti che necessitano primariamente di una misura di tensioneDT4222, DT4224: Ideale per utenti che necessitano di misurare una ampia varietà di dispositivi, inclusi resistori, condensatori e diodi . Design CATIII 600V per la massima sicurezza. Tutti i modelli sono conformi alla CAT-IV 300V / CAT-III 600V e forniscono un alto livello di sicurezza. Display retroilluminato per facilitare l’utilizzo in luoghi oscuri. Entrambi i modelli hanno un display retroilluminato bianco per assicurare che i valori misurati vengano letti chiaramente anche in ambienti poco illuminati.