Startseite

ASITA - ASICVM/NET4P/MC3 MULTI-ANALIZZ.X RETI MISTE MONO/TRI PER

KopierenKopieren
ASITA - ASICVM/NET4P/MC3 MULTI-ANALIZZ.X RETI MISTE MONO/TRI PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148060697

Artikelnummer

ASICVM/NET4P/MC3

Herstellernummer

CVM/NET4P/MC3

Hersteller

ASI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

CVM/NET4P/MC3 è un complesso di misura che integra 4 analizzatori di rete trifase in un unico dispositivo per installazione su barra DIN (6 moduli). CVM/NET4P/MC3 è privo di display locale in quanto è specifico per la supervisione centralizzata su PC.Misura e calcola in Vero Valore Efficace TRMS i principali parametri di 4 utenze elettriche trifase o monofase (con o senza neutro, equilibrate e sbilanciate) che fanno riferimento ad una unica linea di tensione. Per la misura delle correnti di fase, CVM-NET4 si associa ai sensori miniaturizzati ad alta efficienza MC1, MC3 e SC3. Incorpora una interfaccia RS485 con protocollo di comunicazione Modbus/RTU per abbinamento al sistema di supervisione Power-Studio. L’interfaccia di comunicazione è totalmente trasparente per abbinamento a PLC o sistema di acquisizione che utilizza il protocollo Modbus/RTU.