Startseite

ASITA - ASICVM/NET ANALIZZATORE DI RETE SENZA DISPLAY + RS4

KopierenKopieren
ASITA - ASICVM/NET ANALIZZATORE DI RETE SENZA DISPLAY + RS4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075694692

Artikelnummer

ASICVM/NET

Herstellernummer

CVM/NET

Hersteller

ASI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

CVM/NET Analizzatore di rete senza display per TA …/1A e …/5A, con RS485Gli strumenti della gamma CVM/NET sono analizzatori di rete trifase supercompatti per installazione su barra DIN (3 moduli) specifico per visualizzazione remota su PC. Misura e calcola in Vero Valore Efficace TRMS i principali parametri delle linee elettriche trifase e monofase con o senza neutro, equilibrate e sbilanciate.Ogni unità dispone, in funzione della versione, di ingressi indiretti isolati di corrente (ITF) per trasformatori amperometrici TA con secondario …/5A e …/1A o per sensori miniaturizzati ad alta efficienza MC1 e MC3. Tutte le versioni di CVM/NET incorporano una interfaccia RS485 con protocollo di comunicazione Modbus/RTU per abbinamento al sistema di supervisione Power-Studio. L’interfaccia di comunicazione è totalmente trasparente per abbinamento a PLC o sistema di acquisizione che utilizza il protocollo Modbus/RTU.Opzionalmente è infine disponibile una cornice per utilizzare CVM/E3/MINI in installazione frontequadro 72x72mm.