ASITA - ASICVM/E3/MINI/MC ANALIZZATORE DI RETE DIN X SENSORI MC1-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8050148065968
Artikelnummer
ASICVM/E3/MINI/MC
Herstellernummer
CVM/E3/MINI/MC
Hersteller
ASI
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
CVM/E3/MINI/MC Analizzatore di rete con seriale RS485 e abbinamento a sensori MC1-MC3-SC3 (250mA)Gli analizzatori multifunzione CVM/E3/MINI sono la nuovissima soluzione per barra DIN dedicati alle analisi elettriche su sistemi trifase, sia equilibrati sia squilibrati, con o senza neutro.Eseguono le misure in Vero Valore Efficace TRMS su 4 quadranti, misurando e visualizzando su display LCD blu ad elevato contrasto i parametri elettrici Tensione, Corrente, Potenza Attiva/Reattiva/Apparente, Fattore di Potenza, Frequenza ed Energie, nonché la Distorsione Armonica Totale % e la scomposizione delle Componenti Armoniche di Tensione e Corrente fi no al 31° ordine.CVM/E3/MINI supporta una interfaccia RS485 con protocollo di comunicazione modbus-RTU o BACnet configurabile tramite tastiera locale. In funzione del modello, gli ingressi indiretti isolati di corrente (ITF) sono per TA con secondario…/1A e …/5A oppure per sensori miniaturizzati con uscita 250mA quali M1, MC3 e SC3.L’unità incorpora 1 ingresso digitale per la gestione delle fasce bi-orarie e 1 uscita digitale per gestire segnalazioni di allarme o piccole azioni di automazione locale. Opzionalmente è infine disponibile opzionalmente una cornice per utilizzare CVM/E3/MINI in installazione fronte-quadro 72x72mm.