ASITA - ASICVM/E3/MINI/FX/W ANALIZZ.RETE X SENSORI FLEX CON WIFI-LAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8050148068822
Artikelnummer
ASICVM/E3/MINI/FX/W
Herstellernummer
CVM/E3/MINI/FX/W
Hersteller
ASI
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
207...253 V
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
sonstige
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LCD
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Frequenzmessbereich:
40...70 Hz
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
207...253 V
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Breite:
52.5 mm
Höhe:
115 mm
Fernanzeige:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
1
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
ja
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
nein
Tiefe:
74 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40