ASITA - ASICVM/B150 ANALIZZ.GRAF.RETE 144X144 + RS485 X MC E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8050148060017
Artikelnummer
ASICVM/B150
Herstellernummer
CVM/B150
Hersteller
ASI
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
CVM/B150 Analizzatore di rete con display grafico 144x144mm.Le unità CVM/B100 e CVM/B150 sono analizzatori trifase dei parametri di rete installabili a fronte-quadro su pannello (rispettivamente con dimensioni: 96x96mm e 144×144 mm). Entrambi i modelli misurano e calcolano i principali parametri elettrici delle linee elettriche trifase e monofase con o senza neutro, equilibrate e sbilanciate, comprese le singole componenti armoniche fino al 50° ordine. Entrambe le versioni dispongono di ingressi indiretti isolati di corrente (ITF) per TA con secondario …/1A e …/5A o per sensori miniaturizzati con uscita 250mA quali M1, MC3 e SC3. CVM/B100 e CVM/B150 dispongono di innovativa interfaccia SCV (Scorri, Configura e Visualizza) di tipo touch capacitivo e di display grafico a colori multifunzionale con visualizzazione di tipo numerico, come indice analogico, come istogramma a spettro armonico, come diagramma vettoriale.Le unità integrano inoltre l’interfaccia seriale RS485 per inserimento su supervisione integrata Power-Studio e possono equipaggiare un’ampia gamma di moduli di espansione per l’utilizzo di altri protocolli di comunicazione specifici dei settori “automazione e processi industriali” nonché moduli dotati di ingressi ed uscite analogici e digitali per la visualizzazione e la contabilizzazione di altre grandezze fisiche quali acqua, gas, pressione, livelli o per gestire segnalazioni di allarme e piccole azioni di automazione locale.