ASITA - ASICM4371-50 PINZA 600A AC/DC RMS MULTIFUNZIONE D.33M - CM4371-50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 1...600 A
Strommessbereich/AC - 1...600 A
Anzeige - digital
Packung
1 ST
EAN
8050148069812
Artikelnummer
ASICM4371-50
Herstellernummer
CM4371-50
Hersteller
ASI
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
1...600 A
Strommessbereich/AC:
1...600 A
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
33 mm
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Temperaturmessung:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung/AC:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Spannungsmessung/DC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Oberwellenmessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Frequenzmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP50
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V