ASITA - ASICM4003 PINZA RMS PER RICERCA/MISURA DISPERSIONI - CM4003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 6E-5...200 A
Anzeige - digital
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
1 ST
EAN
8050148069171
Artikelnummer
ASICM4003
Herstellernummer
CM4003
Hersteller
ASI
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
6E-5...200 A
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
40 mm
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung/AC:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Spannungsmessung/DC:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Ableitstrommessung:
ja
Oberwellenmessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
ja
Frequenzmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Messkreiskategorie:
CAT III
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V


