ASITA - ASICM3286-90 WATTMETRO CM3286-50 + MODULO Z3210 - CM3286-90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.06...600 A
Anzeige - digital
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
1 ST
EAN
8050148069751
Artikelnummer
ASICM3286-90
Herstellernummer
CM3286-90
Hersteller
ASI
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.06...600 A
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
46 mm
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung/AC:
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Spannungsmessung/DC:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Ableitstrommessung:
ja
Oberwellenmessung:
ja
Leistungsmessung:
ja
Schnittstelle:
ja
Frequenzmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP50
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


